BRANSON 100-955-824 Metal 1 -puhdistusaine ultraäänipuhdistimelle - 4 kpl pakkaus | AC9VZZ 3KWF7

BRANSON 100-955-824 Metal 1 Cleaner Ultrasonics Cleaner -puhdistusaine - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9VZZ Malli: 100-955-824Ristiviite: 3KWF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetalli 1 puhdistusaine
Tapausmäärä4 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.945
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi3808945000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
BRANSON 100-955-834 Metal 2 -puhdistusaine ultraäänipuhdistimelle - 4 kpl pakkaus | AC9WAB 3KWG1 100-955-834Metalli 2 puhdistusaine4€257.78
BRANSON 100-955-844 Metal 3 -puhdistusaine ultraäänipuhdistusaineille - 4 kpl pakkaus | AC9WAD 3KWG4 100-955-844Metalli 3 puhdistusaine4€269.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 100-955-824 Metal 1 Cleaner Ultrasonics Cleaner -puhdistusaine - 4 kpl pakkaus
€277.29 /pakkaus