Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRANSON 100-032-511 dekantterilasin kansi (4) 600 ml dekantterilasit 2.5 gallonalle | AC9WBE 3KWN7

BRANSON 100-032-511 Dekantterilasien kansi (4) 600 ml Dekantterilasit 2.5 gallonalle

Varastossa
Tuote: AC9WBE Malli: 100-032-511Ristiviite: 3KWN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasin kansi (4) 600 Ml dekantterilasille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BRANSON 100-032-527 Dekantterilasin kansi 8 tuuman pituus x 6 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AB4ZFH 20KN65 100-032-527Dekantterilasin kansi€57.38
BRANSON 100-032-516 Dekantterilasin kansi (1) 600 Ml dekantterilasi 1/2 gallonaa | AC9WAK 3KWH4 100-032-516Dekantterilasin kansi (1) 600 Ml dekantterilasille€46.20
BRANSON 100-032-518 Dekantterilasin kansi (2) 600 Ml dekantterilasi 3/4 gallonalle | AC9WAQ 3KWJ4 100-032-518Dekantterilasin kansi (2) 600 Ml dekantterilasille€65.30
BRANSON 100-032-528 Dekantterilasin kansi (3) 250 Ml dekantterilasit 1.5 gallonalle | AC9WAZ 3KWL1 100-032-528Dekantterilasin kansi (3) 250 Ml dekantterilasille€62.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 100-032-511 Dekantterilasien kansi (4) 600 ml Dekantterilasit 2.5 gallonalle
€73.16 / yksikkö