BRANSON 000-955-016 yleispuhdistusaine ultraäänipuhdistusaineeseen - 4 kpl pakkaus | AC9VZX 3KWF4

BRANSON 000-955-016 Yleispuhdistusaine ultraäänipuhdistusaineelle - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9VZX Malli: 000-955-016Ristiviite: 3KWF4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen puhdistusaine
Tapausmäärä4 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.9875
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3808945000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 000-955-016 Yleispuhdistusaine ultraäänipuhdistusaineelle - 4 kpl pakkaus
€171.73 /pakkaus