Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY XPS-375-CONT -tarrakasetti musta / valkoinen 1-1 / 67 tuuman leveys | AD7FHE 4EA60

BRADY XPS-375-CONT tarrakasetti musta/valkoinen 1-1/67 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD7FHE Malli: XPS-375-CONTRistiviite: 4EA60

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarranauhakasetti
VäriMusta / valkoinen
Korkeus8ft.
Kutistussuhde3:1
Temp. alue-67 - 275 astetta F
Leveys0.645 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)18.67
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9612109090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
BRADY XPS-125-CONT -tarrakasetti musta / valkoinen 1/4 tuuman leveys | AD7FGV 4EA51 XPS-125-JATKMusta / valkoinen0.235 "€118.84
BRADY XPS-125-CONT-YL-BK -tarrakasetti musta / keltainen | AD7FGW 4EA52 XPS-125-CONT-YL-BKMusta / keltainen0.235 "€129.35
BRADY XPS-187-CONT -tarrakasetti musta / valkoinen 96 tuuman leveys | AD7FGY 4EA54 XPS-187-JATKMusta / valkoinen0.335 "€128.58
BRADY XPS-187-CONT-YL-BK -tarrakasetti musta / keltainen | AD7FGZ 4EA55 XPS-187-CONT-YL-BKMusta / keltainen0.335 "€128.58
BRADY XPS-250-CONT -tarrakasetti musta / valkoinen 1-1 / 67 tuuman leveys | AD7FHB 4EA57 XPS-250-JATKMusta / valkoinen0.439 "€140.60
BRADY XPS-250-CONT-YL-BK -tarrakasetti musta / keltainen | AD7FHC 4EA58 XPS-250-CONT-YL-BKMusta / keltainen0.439 "€139.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY XPS-375-CONT tarrakasetti musta/valkoinen 1-1/67 tuumaa leveys
€137.12 / yksikkö