Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY WO-27 -varastonhallintatarra 1 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys | AH3YWU 33VG52

BRADY WO-27 varaston valvontatarra 1 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH3YWU Malli: WO-27Ristiviite: 33VG52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastonhallintatarra
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus1"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä9
ShapeSuorakulmio
UV-suojaKyllä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0327
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)0.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelitteen väriMateriaaliMetalli havaittavissaLeveysHinta
BRADY WO-34-PK Inventory Control Label, Selitys sarjanumero, 1/2 tuumaa x 1 1/2 tuumaa koko, vinyyli, pakkaus 25 | CH6RYH 346WN1 WO-34-PK1 / 2 "MustaVinyyliEi1 1 / 2 "€127.89
Tarjouspyyntö
BRADY WO-37-PK Inventory Control -tarra, vihreä/valkoinen, 1/2 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman leveys, vinyyli, 25 kpl pakkaus | CH6RYJ 346WN2 WO-37-PK1 / 2 "VihreäVinyyliEi1 1 / 2 "€126.30
Tarjouspyyntö
BRADY WOAF-34-PK Inventory Control Label, Selite Sarjanumero, 1/2 tuumaa x 1 1/2 tuumaa koko, alumiinifolio | CH6RZF 346WP4 WOAF-34-PK1 / 2 "MustaAlumiinifolioKyllä1 1 / 2 "€131.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY WO-27 varaston valvontatarra 1 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys
€18.18 / yksikkö