Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY WKT2 -varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman Rld-messinki - pakkaus 25 | AA7HCD 15Y628

BRADY WKT2-vaaramerkki 5-3/4 x 3 tuuman Rld messinki - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HCD Malli: WKT2Ristiviite: 15Y628

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiValssattu messinki
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliHeavy Duty Cardstock
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.81
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY WKT3 Vaaralappu 5-3/4 x 3 tuumaa Rld Brass - Pakkaus 25 | AA7HCE 15Y629 WKT3€38.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY WKT2-vaaramerkki 5-3/4 x 3 tuuman Rld messinki - 25 kpl pakkaus
€37.28 / yksikkö