BRADY M71-2-717 lankalangan polyimidi | AH2RQG 30DC39

BRADY M71-2-717 lankamerkki polyimidi

Tuote: AH2RQG Malli: M71-2-717Ristiviite: 30DC39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkintä
VäriValkoinen
Materiaalipolyimidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0771
Laivan korkeus (cm)9.02
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)13.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriKorkeusLeveysTarratyyppiTarroja rullaa kohtiMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY PWC-PK-36 tyhjä kirjoitus, 1 x 3 tuumaa. /1 x 6 tuumaa. - 10 kpl pakkaus | AA7HJN 15Y777 PWC-PK-36Tyhjä / kirjoitettavaValkoinen--Jatka kirjoittamista-30 merkkiä 3 "leveydellä, 15 merkkiä 6" leveydelläItselaminoituva vinyyli B-292€78.53
BRADY SLF-1-33-PK lankamerkki musta valkoisella 1-33 - 25 kpl pakkaus | AD8GFB 4KCH1 SLF-1-33-PKPeräkkäin numeroituMustaa valkoisella--Itselaminoiva-33Vinyylikangas B-292€115.50
BRADY M71-14-717 lankalangan polyimidi | AH2RQL 30DC43 M71-14-717-Valkoinen-----polyimidi-
Tarjouspyyntö
BRADY THT-53-424-3 lankalinkkipaperi | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-Valkoinen-----Paperi€78.87
BRADY THT-17-424-1.5-SC -lankapaperi | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-Valkoinen-----Paperi€81.59
BRADY THT-20-402-1.1 lankalappu | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-Valkoinen-----Paperi€87.39
BRADY THT-19-402-3 lankamerkkipaperi | AH2UZA 30DU87 THT-19-402-3-Valkoinen-----Paperi€92.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M71-2-717 lankamerkki polyimidi