Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY TH2 -tagiasema täyttämätön 7-1 / 2 tuuman korkeus | AE2JER 4XR16

BRADY TH2 Tag Station täyttämätön 7-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE2JER Malli: TH2Ristiviite: 4XR16

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTag Station
VäriPoista valinta
Syvyys1.5 "
Korkeus7.5 "
MateriaaliMuovi
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY TH2 Tag Station täyttämätön 7-1/2 tuuman korkeus
€27.96 / yksikkö