BRADY SM017A -informaatioasema 4-3 / 4 tuumaa D | AF3QED 8AUZ9

BRADY SM017A tietoasema 4-3/4 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AF3QED Malli: SM017ARistiviite: 8AUZ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRight-to-Know-asema
Syvyys4.75 "
Korkeus20 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen / Sininen
MateriaaliPolypropeeni / PVC-pinnoitettu teräs
AsennustyyppiWall Mount
Leveys27.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)77.22
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SM017A tietoasema 4-3/4 tuumaa D
€228.27 / yksikkö