Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SH1824 Julisteteline Wal Mount 24 x 18 akryyli | AE6ENB 5RE46

BRADY SH1824 julisteteline seinäkiinnike 24 x 18 akryyli

Varastossa
Tuote: AE6ENB Malli: SH1824Ristiviite: 5RE46

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJulisteteline
VäriPoista valinta
MateriaaliAkryyli suojalevyllä
AsennustyyliWal Mount
Kokonaiskorkeus18 "
Koko24 W x 18 "H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.619
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)61.98
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SH1824 julisteteline seinäkiinnike 24 x 18 akryyli
€146.76 / yksikkö