Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SCN10-1 lankamerkki - 10 kpl pakkaus | AD2RJT 3TP24

BRADY SCN10-1 johdinmerkki - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RJT Malli: SCN10-1Ristiviite: 3TP24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkintä
TaustaväriValkoinen
VäriMustaa valkoisella
Tarran korkeusVaihtelee kirjan sisällä
TarratyyppiKiinnitä holkkilanka
Tarran leveys0.13 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHalkaistut hihat
MateriaaliNylon
Maks. Langan koko0.110-0.134 (2.8-3.4)
Min. Langan koko16,14AWG
Etikettien määrä300
Temp. alue-30 - 251 astetta F
Tyyppi30 per sauva
Käyttää annostelijaaseinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY SCN10-2 lankamerkki - 10 kpl pakkaus | AD2RJU 3TP25 SCN10-2€98.03
BRADY SCN10-AM johdinmerkki Pk13 | AD2RJV 3TP26 SCN10-AM€140.98
BRADY SCN10-NZ johdinmerkki Pk13 | AD2RJW 3TP27 SCN10-NZ€139.82
BRADY SCNC-10 johdinmerkki - 10 kpl pakkaus | AD2RJX 3TP30 SCNC-10€101.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SCN10-1 johdinmerkki - 10 kpl pakkaus
€96.44 / yksikkö