Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SCAF2-STHUSA Teline (r) Ii Holder 11-1 / 2 x 6 Tuumaa - Pakkaus 10 | AC9EYT 3GAM3

BRADY SCAF2-STHUSA Scafftag(r) Ii -pidike 11-1/2 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9EYT Malli: SCAF2-STHUSARistiviite: 3GAM3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline (R) II haltija
Korkeus11.5 "
Selite / taustaväriValkoinen
MateriaaliMuovi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SCAF2-STHUSA Scafftag(r) Ii -pidike 11-1/2 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€228.31 / yksikkö