BRADY RK772E Information Station 29 tuuman leveys 5 tuumaa D | AF3PXU 8APE6

BRADY RK772E tietoasema 29 tuumaa leveys 5 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AF3PXU Malli: RK772ERistiviite: 8APE6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€134.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRight-to-Know Center
Syvyys5"
Korkeus20 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyppiWall Mount
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 2010NB Oikeus tietää vaatimustenmukaisuuskeskus Suomi | AA7HQV 15Y933 2010NB4.5 "20 "punainenPolystyreeni14 "€177.42
BRADY 58681 Mini oikeus tietää asema 2 tuumaa D | AE8WXJ 6G954 586812"14.25 "-Akryyli12 "€160.27
BRADY RK417R-E yksittäispakkaus 5 tuumaa D 20 tuumaa H 14 tuumaa leveys | AF3RJD 8CHW6 RK417R-E5"20 "punainenPolypropeeni / PVC-pinnoitettu teräs14 "€227.22
BRADY RK418Y-E kaksoispakkaus 20 tuumaa H 5 tuumaa D 29 tuumaa leveys | AF3RJE 8CHX4 RK418Y-E5"20 "KeltainenPolypropeeni / PVC-pinnoitettu teräs29 "€369.13
BRADY RK419B-E yksittäispakkaus 20 tuumaa H 14 tuuman leveys sininen | AF3RJF 8CHX5 RK419B-E5"20 "sininenPolypropeeni / PVC-pinnoitettu teräs14 "€227.06
BRADY RK211Y-E yksittäispakkaus 20 tuumaa H 29 tuumaa leveys 5 tuumaa D | AF3RPD 8CL71 RK211Y-E5"20 "KeltainenPolypropeeni / PVC-pinnoitettu teräs29 "€319.38
BRADY RK210B-E yksittäispakkaus 20 tuumaa H 5 tuumaa D englanti | AF4CWG 8RH91 RK210B-E5"20 "sininenPolypropeeni / PVC-pinnoitettu teräs14 "€211.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY RK772E tietoasema 29 tuumaa leveys 5 tuumaa D
€134.19 / yksikkö