BRADY RK622E tietokaappi 26-1/2 tuumaa leveys 5 tuumaa D | AF3NQW 8A135

BRADY RK622E tietokaappi 26-1/2 tuumaa leveys 5 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AF3NQW Malli: RK622ERistiviite: 8A135

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€494.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikein tietää -kaappi
Syvyys5"
Korkeus22.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriKeltainen
Materiaali20 Teräs
AsennustyyppiWall Mount
Leveys26.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.44
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)71.88
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY RK622E tietokaappi 26-1/2 tuumaa leveys 5 tuumaa D
€494.60 / yksikkö