Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R6602 lämpösiirtotulostinnauha 6600 | AF7UNC 22NA86

BRADY R6602 lämpösiirtotulostinnauha 6600

Varastossa
Tuote: AF7UNC Malli: R6602Ristiviite: 22NA86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösiirtonauha
VäriMusta
Pituus984ft.
Leveys3.27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3702390100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräLeveysHinta
BRADY R4500-RD lämpösiirtotulostinnauha | AF9LKT 30DA40 R4500-RDpunainenLämpösiirtonauha2 23 / 64 "€246.42
BRADY R6800-WT lämpösiirtotulostinnauha | AF9LKU 30DA41 R6800-WTValkoinenLämpösiirtonauha2 23 / 64 "€269.61
BRADY R6700-WT lämpösiirtotulostinnauha | AF9LKV 30DA42 R6700-WTValkoinenLämpösiirtonauha2 23 / 64 "€287.60
BRADY R6600 Lämpösiirtotulostinnauha AF9LKW 30DA43 R6600Mustanauha2 23 / 64 "€272.96
BRADY R4502-SV Lämpösiirtotulostinnauha | AF9LLA 30DA47 R4502-SVHopeaLämpösiirtonauha3 17 / 64 "€362.01
BRADY R6702-WT lämpösiirtotulostinnauha | AF9LLC 30DA49 R6702-WTValkoinenLämpösiirtonauha3 17 / 64 "€351.28
BRADY R6707-WT lämpösiirtotulostinnauha | AF9LLG 30DA54 R6707-WTValkoinenLämpösiirtonauha4 21 / 64 "€412.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R6602 lämpösiirtotulostinnauha 6600
€317.84 / yksikkö