Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R4404-WT -nauha valkoinen 5.12 tuuman leveys 984 jalkaa | AG2BMD 31EC91

BRADY R4404-WT Nauha valkoinen 5.12 tuumaa leveys 984 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2BMD Malli: R4404-WTRistiviite: 31EC91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€490.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulostimen nauha
VäriValkoinen
Pituus984ft.
Leveys5.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9612109090

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeveysHinta
BRADY R6807-WT -nauha valkoinen 3.27 tuuman leveys 984 jalkaa | AG2BME 31EC92 R6807-WTTulostimen nauha3.27 "€429.41
BRADY IP-R4402-WT -nauha valkoinen 984 jalkaa P x 3-17 / 64 tuuman leveä hartsi | AG3UJV 33VG30 IP-R4402-WTnauha3 17 / 64 "€332.86
BRADY IP-R4407-WT -nauha valkoinen 984 jalkaa L x 4-21/64 tuumaa leveä hartsi | AG3UJW 33VG31 IP-R4407-WTnauha4 21 / 64 "€409.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R4404-WT Nauha valkoinen 5.12 tuumaa leveys 984 jalkaa pituus
€490.22 / yksikkö