Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R4311 Lämpösiirtotulostimen nauha 4300 | AF7UMN 22NA73

BRADY R4311 lämpösiirtotulostinnauha 4300

Varastossa
Tuote: AF7UMN Malli: R4311Ristiviite: 22NA73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösiirtonauha
VäriMusta
Pituus984ft.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3702390100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BRADY R4302 lämpösiirtotulostinnauha 4300 | AB6WYF 22NA88 R4302984ft.2.36 "€250.75
BRADY R4300 lämpösiirtotulostinnauha 4300 | AF7UNB 22NA85 R4300984ft.3.27 "€323.23
BRADY R4307 Lämpösiirtotulostinnauha 4300 | AF7UND 22NA87 R4307984ft.4.33 "€440.96
BRADY R4308 Lämpösiirtotulostinnauha 4300 | AF7UNE 22NA89 R4308984ft.6.85 "€642.90
BRADY R4306 Lämpösiirtotulostinnauha 4300 | AF7UNH 22NA92 R4306984ft.1.57 "€152.54
BRADY R4301 Lämpösiirtotulostinnauha | AF9LKH 30DA31 R4301360ft.4"€158.05
BRADY R4309 Lämpösiirtotulostimen nauha | AF9LKP 30DA37 R4309500ft.4 21 / 64 "€232.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R4311 lämpösiirtotulostinnauha 4300
€114.57 / yksikkö