Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PTS-1.90-500-321 Kutistelangan hihat 1-8 / 9 tuuman leveys | AD9YGG 4VT54

BRADY PTS-1.90-500-321 lämpökutistelangan holkit, 1-8/9 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD9YGG Malli: PTS-1.90-500-321Ristiviite: 4VT54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,305.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutistemuovilangat
VäriValkoinen
Korkeus0.5 "
Tarroja rullaa kohti500
MateriaaliLämpökutistuva polyolefiini
Maks. Tulostuslinjat4
Maks. Langan koko0.235 "
Min. Langan koko0.16 "
Leveys1.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
BRADY PTS-1.90-750-321 Kutistemuovilangat - 500 kpl pakkaus | AD9YGH 4VT55 PTS-1.90-750-321polyolefiini1 8 / 9 "€714.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PTS-1.90-500-321 lämpökutistelangan holkit, 1-8/9 tuuman leveys
€1,305.11 / yksikkö