Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PLLT4 Varoituskilpi 7-1/2 x 4 tuumaa muovia - 25 kpl pakkaus | AA7HCB 15Y626

BRADY PLLT4-vaaratarra 7-1/2 x 4 tuumaa muovia - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HCB Malli: PLLT4Ristiviite: 15Y626

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiValssattu messinki
Korkeus7.5 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliMuovi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1598
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY PLLT2 Vaaralappu 7-1/2 x 4 tuumaa muovia - 25 kpl pakkaus | AA7HCA 15Y625 PLLT2€149.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PLLT4-vaaratarra 7-1/2 x 4 tuumaa muovia - 25 kappaleen pakkaus
€161.29 / yksikkö