Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PD997E kaksoissilmäpesupiste | AD2JLX 3PVT8

BRADY PD997E Double Eye Wash Station

Varastossa
Tuote: AD2JLX Malli: PD997ERistiviite: 3PVT8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien pesuasema
VäriVihreä
Syvyys7"
Korkeus10 "
Leveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5435
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysLeveysHinta
BRADY PD994E Silmienhuuhteluasema | AD2JLU 3PVT5 PD994EPoista valinta7.25 "6"€143.33
BRADY PD995E Silmienhuuhteluasema AD2JLV 3PVT6 PD995EVihreä7.25 "6"€165.41
BRADY PD996E kaksoissilmäpesupiste | AD2JLW 3PVT7 PD996EPoista valinta7"10.25 "€180.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PD997E Double Eye Wash Station
€213.79 / yksikkö