Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PD996E kaksoissilmäpesupiste | AD2JLW 3PVT7

BRADY PD996E Double Eye Wash Station

Varastossa
Tuote: AD2JLW Malli: PD996ERistiviite: 3PVT7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien pesuasema
VäriPoista valinta
Syvyys7"
Korkeus10 "
Leveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.629
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)26.29
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysLeveysHinta
BRADY PD994E Silmienhuuhteluasema | AD2JLU 3PVT5 PD994EPoista valinta7.25 "6"€122.33
BRADY PD995E Silmienhuuhteluasema AD2JLV 3PVT6 PD995EVihreä7.25 "6"€153.63
BRADY PD997E kaksoissilmäpesupiste | AD2JLX 3PVT8 PD997EVihreä7"10.25 "€211.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PD996E Double Eye Wash Station
€170.56 / yksikkö