BRADY PD701E Kertakäyttöiset suojalasit Kirkas akryyli AE6EMX 5RE41

BRADY PD701E Suojalasit Kertakäyttöinen alusta kirkas akryyli

Varastossa
Tuote: AE6EMX Malli: PD701ERistiviite: 5RE41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava silmälasien annostelija
VäriPoista valinta
Syvyys9"
Korkeus12.25 "
OmistaaJopa (35) paria
MateriaaliAkryyli
TyyliTarjotin
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.62
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaTyyliLeveysHinta
BRADY MVSD-silmälasien kertakäyttöinen pino kirkas akryyliseinäasennus | AE3BCU 5AP73 MVSD4"16 "Jopa (20) pariaPinota8"€146.38
BRADY MVSDL-silmälasien kertakäyttöinen pino kirkas akryyliseinäasennus | AE6EMW 5RE40 MVSDL4"18 "Jopa (25) pariaPinota8"€164.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PD701E Suojalasit Kertakäyttöinen alusta kirkas akryyli
€309.67 / yksikkö