Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC VOC08 Tiedonkeruu VOC-mittari 2-13/32 tuumaa Leveys x 1 tuuman syvyys | AH9MZV 40LJ12

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC VOC08-tiedonkeruu VOC-mittari 2-13/32 tuumaa leveys x 1 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AH9MZV Malli: VOC08Ristiviite: 40LJ12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€455.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedonkeruu VOC-mittari
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva
Akun tyyppiAAA
Syvyys1"
näyttöDigitaalinen kaksois
Korkeus8 5 / 16 "
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 asteeseen F, 0% - 95% suhteellinen kosteus
Anturialue0 - 50 ppm
Leveys2 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaCO

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC VOC08-tiedonkeruu VOC-mittari 2-13/32 tuumaa leveys x 1 tuuman syvyys
€455.82 / yksikkö