BRADY PD524E Bouffant Dispenser Arcylic Clear | AD2CLK 3MTW8

BRADY PD524E Bouffant-annostelija Arcylic Clear

Varastossa
Tuote: AD2CLK Malli: PD524ERistiviite: 3MTW8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBouffant-annostelija
VäriPoista valinta
Syvyys12 "
Korkeus14 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PD524E Bouffant-annostelija Arcylic Clear
€248.86 / yksikkö