Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY M71-SC Soft Case Koko 11 x 7-1/2 x 3-3/4 | AE6NGA 5UCR9

BRADY M71-SC pehmeä kotelo, koko 11 x 7-1/2 x 3-3/4

Varastossa
Tuote: AE6NGA Malli: M71-SCRistiviite: 5UCR9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kuori
Koko11 x 7-1 / 2 x 3-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4202122085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY M-SC-18562 pehmeä kantolaukku | AE8XEY 6GC65 M-SC-18562€158.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M71-SC pehmeä kotelo, koko 11 x 7-1/2 x 3-3/4
€99.24 / yksikkö