Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY M-USB-103788 -tulostinkaapeli BMP71: lle BMP51 BMP53 | AA4PQN 12X336

BRADY M-USB-103788 tulostinkaapeli BMP71 BMP51 BMP53:lle

Varastossa
Tuote: AA4PQN Malli: M-USB-103788Ristiviite: 12X336

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulostimen kaapeli
Koko6 jalkaa L.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY LABXPERT-SER-USB-sarja-USB-tulostinkaapeli | AA4FJH 12K643 LABXPERT-SER-USB€102.80
BRADY M-CBL-18574 -tulostinkaapeli | AA4FJJ 12K644 M-CBL-18574€49.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M-USB-103788 tulostinkaapeli BMP71 BMP51 BMP53:lle
€40.58 / yksikkö