Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY M-53-427-YL Wire Marker Label Black/Yellow | AH2NFA 29YJ63

BRADY M-53-427-YL lankamerkkitarra Musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AH2NFA Malli: M-53-427-YLRistiviite: 29YJ63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan merkintätarra
VäriMusta keltaisella
Korkeus1"
Tarroja rullaa kohti70
MateriaaliItselaminoiva vinyyli
Maks. Langan koko0.85 "
Min. Langan koko0.318 "
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1588
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)6.65
Laivan leveys (cm)6.83
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusTarroja rullaa kohtiMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysHinta
BRADY M-91-427 Wire Marker Label Musta / Valkoinen / Kirkas | AH2NEA 29YJ32 M-91-427Musta valkoisella / kirkas1"1800.32 "0.159 "1.5 "€92.05
BRADY M-143-427 metallilangan etiketti musta / valkoinen / kirkas | AH2NEB 29YJ33 M-143-427Musta valkoisella / kirkas1"2000.27 "0.159 "1.25 "€113.05
BRADY M-90-427 Wire Marker Label Musta / Valkoinen / Kirkas | AH2NEC 29YJ34 M-90-427Musta valkoisella / kirkas3 / 4 "1800.32 "0.159 "1.5 "€72.66
BRADY M-91-427-YL -lankamerkintätarra musta / keltainen | AH2NED 29YJ35 M-91-427-YLMusta keltaisella1"1800.32 "0.159 "1.5 "€94.92
BRADY M-89-427 -lankamerkintätarra musta / valkoinen / kirkas | AH2NEE 29YJ36 M-89-427Musta valkoisella / kirkas1 / 2 "1800.32 "0.159 "1.5 "€54.36
BRADY M-51-427 Wire Marker Label Musta / Valkoinen / Kirkas | AH2NEK 29YJ41 M-51-427Musta valkoisella / kirkas1"1100.53 "0.239 "2.5 "€94.79
BRADY M-49-427 Wire Marker Label Musta / Valkoinen / Kirkas | AH2NEL 29YJ42 M-49-427Musta valkoisella / kirkas1"2600.21 "0.119 "1"€115.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M-53-427-YL lankamerkkitarra Musta/keltainen
€98.75 / yksikkö