Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY M-143-427 metallilangan etiketti musta / valkoinen / kirkas | AH2NEB 29YJ33

BRADY M-143-427 Johdinmerkkitarra musta/valkoinen/kirkas

Varastossa
Tuote: AH2NEB Malli: M-143-427Ristiviite: 29YJ33

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan merkintätarra
VäriMusta valkoisella / kirkas
Korkeus1"
Tarroja rullaa kohti200
MateriaaliItselaminoiva vinyyli
Maks. Langan koko0.27 "
Min. Langan koko0.159 "
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusTarroja rullaa kohtiMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysHinta
BRADY M-91-427 Wire Marker Label Musta / Valkoinen / Kirkas | AH2NEA 29YJ32 M-91-427Musta valkoisella / kirkas1"1800.32 "0.159 "1.5 "€92.05
BRADY M-90-427 Wire Marker Label Musta / Valkoinen / Kirkas | AH2NEC 29YJ34 M-90-427Musta valkoisella / kirkas3 / 4 "1800.32 "0.159 "1.5 "€72.66
BRADY M-91-427-YL -lankamerkintätarra musta / keltainen | AH2NED 29YJ35 M-91-427-YLMusta keltaisella1"1800.32 "0.159 "1.5 "€94.92
BRADY M-89-427 -lankamerkintätarra musta / valkoinen / kirkas | AH2NEE 29YJ36 M-89-427Musta valkoisella / kirkas1 / 2 "1800.32 "0.159 "1.5 "€54.36
BRADY M-51-427 Wire Marker Label Musta / Valkoinen / Kirkas | AH2NEK 29YJ41 M-51-427Musta valkoisella / kirkas1"1100.53 "0.239 "2.5 "€94.79
BRADY M-49-427 Wire Marker Label Musta / Valkoinen / Kirkas | AH2NEL 29YJ42 M-49-427Musta valkoisella / kirkas1"2600.21 "0.119 "1"€107.52
BRADY M-136-427 Wire Marker Label Musta / Valkoinen / Kirkas | AH2NEM 29YJ43 M-136-427Musta valkoisella / kirkas1"3400.16 "0.119 "3 / 4 "€126.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M-143-427 Johdinmerkkitarra musta/valkoinen/kirkas
€113.05 / yksikkö