Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY M-129-461 -kasettitarra 2-1 / 4 tuuman leveys 1-1 / 2 tuuman pituus | AA4PQW 12X343

BRADY M-129-461 patruunan etiketti 2-1/4 tuumaa leveys 1-1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA4PQW Malli: M-129-461Ristiviite: 12X343

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettitarra
VäriMusta / valkoinen
Korkeus1.5 "
MateriaaliItselaminoituva polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-112 - 293 astetta F
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKutistussuhdeVäriKorkeusTemp. alueLeveyseräTarroja rullaa kohtiMateriaaliHinta
BRADY M-102-427 -kasettitarra 1/2 tuuman leveys 1-1 / 4 tuuman pituus | AA4PQR 12X339 M-102-427-Musta / valkoinen1.25 "-40 - 158 astetta F1 / 2 "Kasettitarra-Vinyyli€68.16
BRADY M-119-461 Patruunatarra 3-3/4 tuumaa Leveys 1-1/2 tuumaa Pituus | AA4PQT 12X340 M-119-461-Musta / valkoinen1.5 "-112 - 293 astetta F3.75 "Kasettitarra-Itselaminoituva polyesteri€86.92
BRADY M-122-461 -kasettitarra 1-1 / 8 tuuman leveys 1/2 tuuman pituus | AA4PQU 12X341 M-122-461-Musta / valkoinen1 / 2 "-112 - 293 astetta F1.12 "Kasettitarra-Itselaminoituva polyesteri€112.75
BRADY M-123-461 Patruunatarra 1-1/8 tuumaa leveys 3/8 tuumaa pituus | AA4PQV 12X342 M-123-461-Musta / valkoinen3 / 8 "-112 - 293 astetta F1.12 "Kasettitarra-Itselaminoituva polyesteri€112.75
BRADY M-11-427 Patruunatarra 1/2 tuuman leveys 1 tuuman pituus Vinyyli | AA4PQX 12X344 M-11-427-Musta / valkoinen1"-40 - 158 astetta F0.5 "Kasettitarra-Vinyyli€106.38
BRADY M-115-427 Patruunatarra 1-1/4 tuumaa Leveys 1-1/4 tuumaa Pituus | AA4PQY 12X345 M-115-427-Musta / valkoinen / kirkas1.5 "-40 - 158 astetta F1.25 "Kasettitarra200Itselaminoiva vinyyli, B-427€102.66
BRADY M-118-492 -kasettitarra 3/8 tuuman leveä polyesteri | AA4PQZ 12X346 M-118-492-Musta / valkoinen3 / 8 "-320 - 266 astetta F3 / 8 "Kasettitarra-Itselaminoituva polyesteri€135.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M-129-461 patruunan etiketti 2-1/4 tuumaa leveys 1-1/2 tuumaa pituus
€123.63 / yksikkö