Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010003651 90 asteen kyynärpää, Ss, 14 tuumaa kokonaispituus, 90 astetta. Kulma, 4 tuuman ulostulon halkaisija | CT4DAD 45ZA65

NORDFAB 8010003651 90 asteen kyynärpää, Ss, 14 tuuman kokonaispituus, 90 astetta Kulma, 4 tuuman ulostulon halk

Varastossa
Tuote: CT4DAD Malli: 8010003651Ristiviite: 45ZA65

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€507.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040400028 Kyynärpää, halkaisija 14 tuumaa Teräs | AH2LFX 3210-1490-121000 / 29RN27 804040002814 "13 61 / 64 "30.25 "14-1 / 16 "€441.03
NORDFAB 8040400036 Kyynärpää, halkaisija 16 tuumaa teräs | AH2LGB 3210-1690-124000 / 29RN31 804040003616 "15 63 / 64 "34.25 "16-1 / 16 "€421.33
NORDFAB 8010003650 90 asteen kyynärpää, Ss, 10 tuumaa kokonaispituus, 90 astetta. Kulma, 4 tuuman ulostulon halkaisija | CT4DAB 45ZA63 8010003650----€282.62
NORDFAB 8040400072 90 asteen kyynärpää, Ss, 12 3/4 tuumaa kokonaispituus, 90 astetta. Kulma | CT4DAC 45ZA88 8040400072----€654.65
NORDFAB 8010003666 90 asteen kyynärpää, Ss, 14 tuumaa kokonaispituus, 90 astetta. Kulma, 6 tuuman ulostulon halkaisija | CT4DAE 45ZA78 8010003666----€601.03
NORDFAB 8040400072 90 asteen kyynärpää, Ss, 16 1/4 tuumaa kokonaispituus, 90 astetta. Kulma | CT4DAF 45ZA90 8040400072----€730.25
NORDFAB 8010003659 90 asteen kyynärpää, Ss, 17 tuumaa kokonaispituus, 90 astetta. Kulma, 5 tuuman ulostulon halkaisija | CT4DAG 45ZA74 8010003659----€867.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010003651 90 asteen kyynärpää, Ss, 14 tuuman kokonaispituus, 90 astetta Kulma, 4 tuuman ulostulon halk
€507.96 / yksikkö