Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LR060E riippulukkoasema täyttämätön 2-1/4 tuuman korkeus | AE6JHB 5TB27

BRADY LR060E riippulukkoasema täyttämätön 2-1/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE6JHB Malli: LR060ERistiviite: 5TB27

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulukon asema
Väripunainen
Syvyys1.25 "
Korkeus2.25 "
MateriaaliTeräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
BRADY LR360E -riippulukkoasema täyttämätön 3 tuuman korkeus | AE6JHC 5TB28 LR360E3"2416 "€59.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LR060E riippulukkoasema täyttämätön 2-1/4 tuuman korkeus
€38.68 / yksikkö