Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LC228E -lukitusasema täyttämätön 8-1 / 2 tuuman leveys | AD2VXH 3VAF1

BRADY LC228E:n lukitusasema täyttämätön 8-1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD2VXH Malli: LC228ERistiviite: 3VAF1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
VäriKeltainen
Syvyys4"
Korkeus8.5 "
MateriaaliAkryyli
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)31.88
Laivan leveys (cm)31.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSulkemistyyppiVäriSyvyysKorkeusKieliMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräHinta
BRADY 50994 Lukitusasema täyttämätön 19-1 / 2 tuuman leveys | AA7HAU 15Y595 5099419.5 "-Punainen / valkoinen5"26 "-Polystyreeni20€521.59
BRADY 50996 Lukitusasema täyttämätön Punainen / valkoinen | AA7HAV 15Y596 5099619.5 "-Punainen / valkoinen5"26 "-Polystyreeni20€744.69
BRADY 105932 Lukitusasema täyttämätön 13-1 / 4 tuuman leveys | AA7HAZ 15Y601 10593213.25 "-Keltainen2.5 "17 "-polypropeeni-€183.96
BRADY 105942 Lukitusasema täyttämätön 17 tuuman leveys | AA7HBJ 15Y610 10594217 "-Keltainen6.75 "17 "-polypropeeni-€209.91
BRADY 50997 Lukitusasema täyttämätön 18 tuuman korkeus | AA7HBK 15Y611 5099712 "-Punainen / valkoinen4"18 "-Polystyreeni-€371.00
BRADY 50995 Lukitusasema täyttämätön 26 tuuman korkeus | AA7HBV 15Y620 5099519.5 "-Punainen / valkoinen5"26 "-Polystyreeni-€1,135.25
BRADY 50993 Lukitusasema täyttämätön 30 tuuman korkeus | AA9VBN 1FYT9 5099325 "-Valkoinen5.25 "30 "-Polystyreeni18€836.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LC228E:n lukitusasema täyttämätön 8-1/2 tuuman leveys
€92.29 / yksikkö