BRADY HX-375-150-WT-J johdinmerkki Johdinholkki PermaSleeve(R) | AH2TRU 30DJ58

BRADY HX-375-150-WT-J johdinmerkki Vaijeriholkki PermaSleeve(R)

Varastossa
Tuote: AH2TRU Malli: HX-375-150-WT-JRistiviite: 30DJ58

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,937.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkintä, vaijerihiha
VäriValkoinen
Korkeus5 / 8 "
Tarroja rullaa kohti2500
MateriaaliPermaSleeve (R) -polyolefiini
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusTarroja rullaa kohtiLeveysHinta
BRADY HX-750-150-YL-S -lankamerkkilangan holkki PermaSleeve (R) | AH2TJA 30DG78 HX-750-150-YL-SKeltainen---€341.11
BRADY HX-750-150-WT-S Wire Marker Wire Hole PermaSleeve (R) | AH2TJB 30DG79 HX-750-150-WT-SValkoinen---€341.11
BRADY HX-2000-150-YL-S -lankamerkkilangan holkki PermaSleeve (R) | AH2TJC 30DG80 HX-2000-150-YL-SKeltainen---€347.09
BRADY HX-2000-150-WT-S -lankamerkkijohdin PermaSleeve (R) | AH2TJD 30DG81 HX-2000-150-WT-SValkoinen---€347.09
BRADY HX-750-2-YL-S Langan merkintälankaholkki PermaSleeve (R) | AH2TJE 30DG82 HX-750-2-YL-SKeltainen---€350.31
BRADY HX-750-2-WT-S -lankamerkkijohdin PermaSleeve (R) | AH2TJF 30DG83 HX-750-2-WT-SValkoinen---€350.31
BRADY HX-2000-2-YL-S -lankamerkkilangan holkki PermaSleeve (R) | AH2TJG 30DG84 HX-2000-2-YL-SKeltainen---€367.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY HX-375-150-WT-J johdinmerkki Vaijeriholkki PermaSleeve(R)
€4,937.90 / yksikkö