Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY HX-187-2-WT-2 johdinmerkki Johdinholkki PermaSleeve(R) | AH2TQZ 30DJ40

BRADY HX-187-2-WT-2 johdinmerkki Vaijeriholkki PermaSleeve(R)

Varastossa
Tuote: AH2TQZ Malli: HX-187-2-WT-2Ristiviite: 30DJ40

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,325.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkintä, vaijerihiha
VäriValkoinen
Korkeus21 / 64 "
Tarroja rullaa kohti5000
MateriaaliPermaSleeve (R) -polyolefiini
Leveys63 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9755
Laivan korkeus (cm)28.07
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)27.69
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusTarroja rullaa kohtiLeveysHinta
BRADY HX-750-150-YL-S -lankamerkkilangan holkki PermaSleeve (R) | AH2TJA 30DG78 HX-750-150-YL-SKeltainen---€341.11
BRADY HX-750-150-WT-S Wire Marker Wire Hole PermaSleeve (R) | AH2TJB 30DG79 HX-750-150-WT-SValkoinen---€341.11
BRADY HX-2000-150-YL-S -lankamerkkilangan holkki PermaSleeve (R) | AH2TJC 30DG80 HX-2000-150-YL-SKeltainen---€347.09
BRADY HX-2000-150-WT-S -lankamerkkijohdin PermaSleeve (R) | AH2TJD 30DG81 HX-2000-150-WT-SValkoinen---€347.09
BRADY HX-750-2-YL-S Langan merkintälankaholkki PermaSleeve (R) | AH2TJE 30DG82 HX-750-2-YL-SKeltainen---€350.31
BRADY HX-750-2-WT-S -lankamerkkijohdin PermaSleeve (R) | AH2TJF 30DG83 HX-750-2-WT-SValkoinen---€350.31
BRADY HX-2000-2-YL-S -lankamerkkilangan holkki PermaSleeve (R) | AH2TJG 30DG84 HX-2000-2-YL-SKeltainen---€367.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY HX-187-2-WT-2 johdinmerkki Vaijeriholkki PermaSleeve(R)
€3,325.21 / yksikkö