Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY G98LS kemiallinen etiketti 6 tuuman H 6 tuuman leveys - pakkaus 100 | AF4DJV 8RN82

BRADY G98LS kemiallinen etiketti 6 tuumaa K 6 tuumaa leveys - 100 pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4DJV Malli: G98LSRistiviite: 8RN82

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€470.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus6"
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliPolyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 20058LS Chemical Label 6 tuuman leveys vinyyli - pakkaus 10 | AF3NZA 8AAH5 20058LS6"Musta / keltainenVinyyli6"€379.84
BRADY 20059LS kemiallinen etiketti 1 tuuman H polyesteri - 100 kpl pakkaus | AF3NZB 8AAH6 20059LS1"Valkoinen / SininenPolyesteri2"€59.57
BRADY 20060LS kemiallisten etikettien polyesteri, 2 tuuman leveys - pakkaus 100 | AF3NZC 8AAH7 20060LS1"Musta / keltainenPolyesteri2"€155.27
BRADY G97LS Kemiallinen tarra 6 tuumaa H 6 tuuman leveys - 100 pakkaus | AF3QTZ 8C411 G97LS6"Valkoinen / SininenLaminoitu polyesteri6"€586.14
BRADY F98LS kemiallinen etiketti 2 tuuman H polyesteri - 100 kpl pakkaus | AF4BVA 8PEA8 F98LS2"-Polyesteri2"€114.49
BRADY 20061LS Kemiallinen etiketti 3-1/2 tuumaa H - pakkaus 100 | AF4CTR 8REK4 20061LS3.5 "Valkoinen / SininenPaperi5"€262.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY G98LS kemiallinen etiketti 6 tuumaa K 6 tuumaa leveys - 100 pakkaus
€470.64 / yksikkö