Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY FLT-ETSI51 Haarukkatrukki(tm) Tag Insert Musta Vinyyli - Pakkaus 100 | AC9EXY 3GAK3

BRADY FLT-ETSI51 Forklift(tm) -tarranauha musta vinyyli - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC9EXY Malli: FLT-ETSI51Ristiviite: 3GAK3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€708.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin (TM) tunniste
Korkeus7.625 "
Selite / taustavärisininen
MateriaaliVinyyli
Kääntöpuolen seliteTrukki, Lisätekstillä
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.64
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)16.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY FLT-ETSH9 -trukin (tm) tunnistepidike 11-1 / 2 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC9EXX 3GAK2 FLT-ETSH911.5 "Trukin (TM) merkinnän haltijaMusta ja punainen / valkoinenMuovi6"€128.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY FLT-ETSI51 Forklift(tm) -tarranauha musta vinyyli - 100 kpl
€708.33 / yksikkö