Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY ENT-ETSH157 Entrytag(r) -merkkipidike 11-1/4 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC9EYD 3GAK8

BRADY ENT-ETSH157 Entrytag(r) -merkkipidike 11-1/4 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9EYD Malli: ENT-ETSH157Ristiviite: 3GAK8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEntrytag (R) -tunnistepidike
Korkeus11.25 "
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliMuovi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.91
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY ENT-ETSH157 Entrytag(r) -merkkipidike 11-1/4 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€253.17 / yksikkö