Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY CHEM-CTHUSA01 Chemtag(r) -merkkipidike 11-1/4 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC9EYH 3GAL3

BRADY CHEM-CTHUSA01 Chemtag(r) -merkkipidike 11-1/4 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9EYH Malli: CHEM-CTHUSA01Ristiviite: 3GAL3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChemtag (R) -tunnistimen pidike
Korkeus11.25 "
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliMuovi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY CHEM-CTHUSA01 Chemtag(r) -merkkipidike 11-1/4 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€228.14 / yksikkö