Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY CB326E hätätoimenpiteiden leikepöytä | AE6EMR 5RE35

BRADY CB326E hätätoimenpiteiden leikepöytä

Varastossa
Tuote: AE6EMR Malli: CB326ERistiviite: 5RE35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätätoimenpiteiden leikepöytä
Syvyys4.5 "
Korkeus17 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliPolystyreeni
AsennustyyppiWall Mount
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY CB326E hätätoimenpiteiden leikepöytä
€49.55 / yksikkö