Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BR806E Sideaine 1-1/2 tuumaa D Polyeteeni | AF4HFH 8WZU6

BRADY BR806E Sideaine 1-1/2 tuuman D polyeteeni

Varastossa
Tuote: AF4HFH Malli: BR806ERistiviite: 8WZU6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSideaine
Syvyys1.5 "
Korkeus11.625 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen / Sininen
Materiaalipolyeteeni
Ring Koko1.5 "
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliRing KokoHinta
BRADY 2026 Binder 11-1/2 tuumaa K 10-1/2 tuumaa Leveys 2 tuumaa D | AD3JHG 3ZM64 20262"11.5 "Punainen / Keltainenpolyeteeni1.5 "€46.11
BRADY OR323E Binder Osha -kirjanpitoasiakirjat AF4HFK 8WZV1 TAI323E-11.625 "Valkoinen / Sininenpolyeteeni1.5 "€60.56
BRADY BR613E Sideaine 1-1/2 tuumaa D | AF4JCW 8XZH5 BR613E1.5 "11.625 "Sininen / valkoinenpolyeteeni1.5 "€46.87
BRADY BR807E Sideaine polyeteeni 1-1 / 2 tuumaa D | AF6CHR 9WKN2 BR807E2.125 "11.625 "Sininen / valkoinenpolyeteeni1.5 "€44.48
BRADY 58678 Binder Käyttöturvallisuustiedotteet Vinyyli | AF7ALF 20TH13 58678--Musta / keltainen ja mustaVinyyli2"€104.66
BRADY BH2023 Binder Exposure Control Plan Polyeteeni | AF7ALG 20TH14 BH2023--Musta / oranssi / valkoinenpolyeteeni1.5 "€86.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BR806E Sideaine 1-1/2 tuuman D polyeteeni
€39.86 / yksikkö