Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BR755Y Sideaine polyeteeni 3-3 / 4 tuumaa D englanti | AF6AKG 9UA89

BRADY BR755Y Sideaine Polyeteeni 3-3/4 tuumaa D Englanti

Varastossa
Tuote: AF6AKG Malli: BR755YRistiviite: 9UA89

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSideaine
Syvyys3.75 "
Korkeus11.625 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / keltainen
Materiaalipolyeteeni
Ring Koko3"
Leveys11.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSelite / taustaväriRing KokoLeveysHinta
BRADY 2025 Binder English 3 tuuman D polyeteeni | AA7HQP 15Y928 20253"11.625 "Punainen / Keltainen3"10.5 "€82.29
BRADY 2024 Sideaineen 11-3 / 4 tuuman leveys 3-1 / 4 tuuman D | AD3JHF 3ZM63 20243.25 "11.625 "Punainen / Keltainen2.5 "11.75 "€66.39
BRADY 2023 sideaine 10-1/2 tuumaa leveys 1-1/2 tuumaa D | AE6MQB 5U605 20231.5 "11.5 "Punainen / Keltainen1.5 "10.5 "€47.37
BRADY BR362Y sideaine englanti 3-3 / 16 tuumaa D polyeteeni | AF3NQX 8A136 BR362Y3.187 "11.625 "Musta / keltainen2.5 "11.62 "€78.62
BRADY BR754Y sideaine polyeteeni 3-3/16 tuumaa D suomi | AF3PVE 8ANJ2 BR754Y3.187 "11.625 "Musta / keltainen2.5 "11.62 "€58.60
BRADY BR361R Sideaine 2-1 / 8 tuumaa D 11-5 / 8 tuumaa leveys | AF3RGU 8CGZ0 BR361R2.125 "11.625 "Keltainen / punainen1.5 "11.62 "€68.95
BRADY BR363R Sideaine Englanti 3-3/4 tuumaa D Polyeteeni | AF3RGW 8CGZ2 BR363R3.75 "11.625 "Keltainen / punainen3"11.62 "€85.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BR755Y Sideaine Polyeteeni 3-3/4 tuumaa D Englanti
€70.27 / yksikkö