BRADY BMP71-360-KIT -kannettava tulostinsarja | AA6HVU 14A407

BRADY BMP71-360-KIT kannettava tulostinsarja

Varastossa
Tuote: AA6HVU Malli: BMP71-360-KITRistiviite: 14A407

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,060.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tarratulostinsarja
VäritulostuskykyYksivärinen
näyttöVärillinen suuri LCD-näyttö
Fonttien alue4 ja 170
Tuetut tarramuodotJatkuvat ja leikatut tarrat
Maks. Nauhan leveys2"
Suurin tulostusnopeus1.5 tuumaa / s
TehontarveLadattava akku, vaihtovirta
Tulostimen liitettävyysUSB
Tulostimen paino5.42 lb
tulostuspääLämpösiirto / 300 dpi
Tulostusohjelmien yhteensopivuusLabelMark (TM) -tarraohjelmisto, MARKWARE (TM) nauha- ja etikettiohjelmisto
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
Tekniset vaatimuksetTietokoneliitäntä, liitettävyysvaihtoehdot: USB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.86
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)48.9
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 142111 Toughstripe -merkintäsarja | AA7GRQ 15Y385 142111€2,001.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BMP71-360-KIT kannettava tulostinsarja
€2,060.21 / yksikkö