BRADY 142111 Toughstripe -merkintäsarja | AA7GRQ 15Y385

BRADY 142111 Toughstripe-merkintäsarja

Varastossa
Tuote: AA7GRQ Malli: 142111Ristiviite: 15Y385

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,001.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tarratulostinsarja
VäriKeltainen / punainen / sininen / vihreä / musta
VäritulostuskykyYksivärinen
näyttöVärillinen suuri LCD-näyttö
Fonttien alue4 ja 170
Tuetut tarramuodotJatkuvat ja leikatut tarrat
Maks. Nauhan leveys2"
Suurin tulostusnopeus1.5 tuumaa / s
Tulostimen liitettävyysUSB
Tulostimen paino5.42 lb
tulostuspääLämpösiirto / 300 dpi
Tulostusohjelmien yhteensopivuusLabelMark (TM) -tarraohjelmisto, MARKWARE (TM) nauha- ja etikettiohjelmisto
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
Tekniset vaatimuksetTietokoneliitäntä, liitettävyysvaihtoehdot: USB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY BMP71-360-KIT -kannettava tulostinsarja | AA6HVU 14A407 BMP71-360-KIT€2,060.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 142111 Toughstripe-merkintäsarja
€2,001.69 / yksikkö