Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BMP41-BATT -akku | AF9EZM 29YJ27

BRADY BMP41-BATT-akku

Varastossa
Tuote: AF9EZM Malli: BMP41-BATTRistiviite: 29YJ27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku
Koko4-5 / 16 "K x 2-1 / 4" L x 63/64 "S

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)11.2
Laivan pituus (cm)3.71
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8507500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BRADY BMP-UBP -akku | AA4PQH 12X331 BMP-UBP-€195.97
BRADY M71-BATT -varapariston koko Universal | AE6NGL 5UCU0 M71-BATTYleismaailmallinen€192.50
BRADY M-BATT-18554 -akku | AJ2HHX 4VH70 M-BATT-18554--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BMP41-BATT-akku
€185.43 / yksikkö