Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BMP21-LAB kannettava tarratulostin BMP21 3 / 4in nauha | AG9FCB 19YU79

BRADY Kannettava BMP21-LAB-tarratulostin BMP21 3/4 tuuman teippi

Varastossa
Tuote: AG9FCB Malli: BMP21-LABRistiviite: 19YU79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tarratulostin
VäritulostuskykyYksivärinen
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Fonttien alue6 ja 40
Tuetut tarramuodotJatkuvat tarrat
Maks. Nauhan leveys3 / 4 "
Suurin tulostusnopeus0.4 tuumaa / s
Valmistaja SarjaBMP21
TehontarveVerkkolaite, valinnainen ladattava akku
Tulostimen liitettävyysEi eristetty
Tulostimen paino1.04 lb
Tulostusohjelmien yhteensopivuusEi eristetty
päätöslauselma203 dpi
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone -tulostus
Takuu2 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.762
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. Nauhan leveysTehontarveHinta
BRADY BMP21-PLUS-KIT1 -kannettava tarratulostinsarja BMP21 | AG9MYA 20XW97 BMP21-PLUS-KIT1Kannettava tarratulostinsarja0.75 "Verkkolaite, ladattava akku€344.70
BRADY BMP21-LAB-KIT1 -kannettava tarratulostinsarja BMP21 | AH4BFY 34AZ87 BMP21-LAB-KIT1Kannettava tarratulostinsarja3 / 4 "Verkkolaite, valinnainen ladattava akku€332.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY Kannettava BMP21-LAB-tarratulostin BMP21 3/4 tuuman teippi
€181.76 / yksikkö