Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY B33-343-423 etiketti, 13/64 tuumaa x 1/2 tuumaa, halogeeniton polyesteri, valkoinen, 10000 tarraa | CP2CYE 792VU8

BRADY B33-343-423 etiketti, 13/64 tuuman koko x 1/2 tuumaa, halogeeniton polyesteri, valkoinen, 10000 XNUMX tarraa

Varastossa
Tuote: CP2CYE Malli: B33-343-423Ristiviite: 792VU8
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
€197.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
BRADY M-17-432-CL-BK valmiiksi leikattu tarrarullakasetti, 1/2 tuumaa x 1 tuumaa, halogeeniton polyesteri, musta läpinäkyvä | CP2BHN 13L399 M-17-432-CL-BKKasetti1€99.40
BRADY M6-32-489 Etiketti, 1 1/2 tuuman koko x 1 1/2 tuumaa, 1 1/2 tuumaa, polyesteri, valkoinen, 250 tarraa | CP2BXC 803NF8 M6-32-489Merkki1€187.74
BRADY M6-32-423 Tarra, 1 1/2 tuuman koko x 1 1/2 tuumaa, 1 1/2 tuumaa, polyesteri, valkoinen, 250 tarraa | CP2BXD 803PH8 M6-32-423Merkki1€157.50
BRADY M6-32-422 Etiketti, 1 1/2 tuuman koko x 1 1/2 tuumaa, 1 1/2 tuumaa, polyesteri, valkoinen, 250 tarraa | CP2BXE 803P34 M6-32-422Merkki1€187.33
BRADY M6-32-483 Etiketti, 1 1/2 tuuman koko x 1 1/2 tuumaa, 1 1/2 tuumaa, polyesteri, valkoinen, 250 tarraa | CP2BXF 803P44 M6-32-483Merkki1€185.56
BRADY M7-32-489 Tarra, 1 1/2 tuuman koko x 1 1/2 tuumaa, 1 1/2 tuumaa, polyesteri, valkoinen, 250 tarraa | CP2BXG 803R78 M7-32-489Merkki1€202.31
BRADY B33-37-430 Etiketti, 1 1/2 tuumaa, autoklavoitava polyesteri, kirkas | CP2CAU 792VT4 B33-37-430Merkki1€312.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY B33-343-423 etiketti, 13/64 tuuman koko x 1/2 tuumaa, halogeeniton polyesteri, valkoinen, 10000 XNUMX tarraa
€197.70 / yksikkö