Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY B33-25-483-ANSIWA Label, Warning, 6 Inch Size x 4 in, Halogen Free Polyester, White, Outdoor, 250 Labels | CP2ETC 792WA0

BRADY B33-25-483-ANSIWA Label, Warning, 6 Inch Size x 4 in, Halogen Free Polyester, White, Outdoor, 250 Labels

Varastossa
Tuote: CP2ETC Model: B33-25-483-ANSIWARistiviite: 792WA0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
BRADY M7-30-428-CALI -tarra, kalibrointi, 3/4 tuuman koko x 1 1/2 tuumaa, 1 1/2 tuumaa, polyesteri, harmaa/vihreä, sisäkäyttöinen | CP2DQA 803RA7 M7-30-428-CALIMerkki1€220.70
BRADY M6-30-423-CALI -tarra, kalibrointi, 3/4 tuuman koko x 1 1/2 tuumaa, 1 1/2 tuumaa, polyesteri, vihreä/valkoinen, ulkokäyttöön | CP2DQB 803PH1 M6-30-423-CALIMerkki1€121.26
BRADY M6-38-595-CAUTION-tarra, CAUTION, 1 29/32 tuuman koko x 4 tuumaa, vinyyli, musta/keltainen valkoisella, ulkokäyttöön | CP2DQC 803U10 M6-38-595-VAROITUSMerkki1€271.83
BRADY M7-38-483-CAUTION-tarra, varoitus, oranssi otsikko, 1 29/32 tuumaa x 4 tuumaa, 4 tuumaa, polyesteri | CP2DQD 803R19 M7-38-483-VAROITUSMerkki1€211.80
BRADY BM7C-2000-854-CAU-tarra, varoitus, keltainen otsikko, 2 tuuman koko x 4 1/8 tuumaa, 4 1/8 tuumaa | CP2DQE 803MX5 BM7C-2000-854-CAUMerkki1€599.67
BRADY BM7C-2000-855-CAU etiketti, varoitus, keltainen otsikko, 2 tuuman koko x 4 1/8 tuumaa, 4 1/8 tuumaa, polyesteri | CP2DQF 803MX8 BM7C-2000-855-CAUMerkki1€476.77
BRADY M6-38-595-DANGER-tarra, DANGER, 1 29/32 tuuman koko x 4 tuumaa, vinyyli, musta/punainen valkoisella, ulkona, 100 tarraa | CP2DQQ 803U11 M6-38-595-VAARAMerkki1€271.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY B33-25-483-ANSIWA Label, Warning, 6 Inch Size x 4 in, Halogen Free Polyester, White, Outdoor, 250 Labels
€227.64 / yksikkö