Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY B30-R6600 tulostinnauha musta 200 jalkaa hartsi | AH4ZKT 35RZ95

BRADY B30-R6600 tulostinnauha musta 200 jalkaa hartsi

Varastossa
Tuote: AH4ZKT Malli: B30-R6600Ristiviite: 35RZ95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulostimen nauha
VäriMusta
Pituus200ft.
Leveys4 11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3629
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Formulaatio: hartsi
    • Ominaisuudet: Tarjoaa erinomaisen liuotin- ja kitkakestävyyden käytettäessä Brady-kutistuvien putkimateriaalien kanssa, mukaan lukien valmistaja. Nro B-342, B-7641, B-7642 ja B-7646

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY B30-R6700-WT tulostinnauha valkoinen 200 jalkaa vaha/hartsi | AH4ZKR 35RZ94 B30-R6700-WTValkoinen€120.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY B30-R6600 tulostinnauha musta 200 jalkaa hartsi
€118.14 / yksikkö