Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99556 Lukituslukko-näppäin, erilainen sininen 1/4 tuuman halkaisija | AC3ZJC 2XU61

BRADY 99556 Lukitus Riippulukko Avaimet Eri sininen 1/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC3ZJC Malli: 99556Ristiviite: 2XU61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetsininen
Kehon korkeus1.75 "
Kehon pituus1.75 "
Rungon materiaaliNylon
Runkoleveys1.5 "
Värisininen
Avaimen tyyppiAvain eri
Lukitusmekanismi6-nastainen juomalasi
PääavainEi
Avainten määrä1
Nastojen lukumäärä6
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8301106000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriHinta
BRADY 99552 lukituslukkoavain, erilainen punainen 1/4 tuuman sakkelin halkaisija | AC3ZJB 2XU60 99552punainenpunainen€24.33
BRADY 99564 Lukituslukko avain eri vihreä 1/4 tuumaa. Halkaisija | AC3ZJD 2XU62 99564VihreäVihreä€24.95
BRADY 99570 Lukitus riippulukko avain eri keltainen 1/4 tuuman halkaisija | AC3ZJE 2XU63 99570KeltainenKeltainen€24.95
BRADY 99576 Lukituslukko, avain eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija | AC3ZJF 2XU64 99576OranssiOranssi€24.95
BRADY 99580 Lockout-riippulukko, avain eri musta 1/4 tuumaa. Halkaisija | AC3ZJG 2XU65 99580MustaMusta€24.95
BRADY 51339 Lukitus riippulukko avain erilainen punainen 1/4 tuumaa - 6 kpl AC3ZJH 2XU66 51339punainenpunainen€139.76
BRADY 51344 Lukituslukko, jossa on erilaisia ​​sinisiä 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus AC3ZJJ 2XU67 51344sininensininen€139.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99556 Lukitus Riippulukko Avaimet Eri sininen 1/4 tuuman halkaisija
€24.95 / yksikkö