Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99453 Arc Flash Protection Label - Pack Of 5 | AE6DZA 5RB54

BRADY 99453 valokaaren suojatarra - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6DZA Malli: 99453Ristiviite: 5RB54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Protection -tarra
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99453 valokaaren suojatarra - 5 kpl pakkaus
€34.91 / yksikkö